曜日別特売
39874 ポンプ 部品 ライト弁 KT-32用 慶和製作所 02725051

ポンプ 部品 ライト弁 KT-32用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02725051
品番
39874
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

昔ながらの手押し式井戸ポンプで災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ用部品です。
手押し式井戸ポンプ用ライト弁。

用途
農事用、ガーデニング、雨水利用、船舶、非常用、緊急災害用などに。
管接続口径
32Φ(1.2インチ)
本体寸法(mm)
117×117×10
本体質量(g)
135
規格寸法(mm)
32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする