NCV8675DT50RKG onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 5-Pin, NCV8675DT50RKG onsemi 02725165

onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 5-Pin, NCV8675DT50RKG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
02725165
品番
NCV8675DT50RKG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
¥369,800
仕様
●出力電流 Max : 350mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 25 mV●精度 : ±2.5%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 0.06mA●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.73 x 6.22 x 2.38mm●高さ : 2.38mm●幅 : 6.22mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●350 mA●ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする