LM2931AD-5.0R2G onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 8-Pin, LM2931AD-5.0R2G onsemi 02725296

onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 8-Pin, LM2931AD-5.0R2G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
02725296
品番
LM2931AD-5.0R2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
¥93,980
仕様
●出力電流 Max : 100mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 30 mV●精度 : ±3.8%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●7805リニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor. この注目の ON Semiconductor リニア電圧レギュレータのファミリは 7805 ファミリに属しています。これらの製品はモノリシック集積回路で●ローカルやカード上のレギュレーションをはじめとする幅広い用途向けに固定電圧レギュレータとして設計されています。この7805正電圧レギュレータは外部コンポーネントを必要とせず●内部サーマル過負荷保護及び電流制限●安全動作領域補償を統合しています。. 出力電圧: 5 V 内部の短絡電流制限 出力トランジスタ安全動作領域補償 鉛フリーパッケージを用意 出力電圧の公差: 2 %及び4 %
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする