MC33164P-3G onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 2.55V, 3-Pin TO-92 onsemi 02725531

onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 2.55V, 3-Pin TO-92

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
02725531
品番
MC33164P-3G
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
仕様
●管理数 : 1●最大リセット閾値電圧 : 2.8V●最小リセット閾値電圧 : 2.55V●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-92●ピン数 : 3●寸法 : 5.2 x 4.19 x 5.33mm●最大リセット閾値電圧 : 3V●動作供給電圧 Max : 10 V●動作温度 Min : -40 ℃●温度補償基準 3.0 V ( MC34164-3 )または 5.0 V ( MC34164-5 )電源を監視します 温度範囲にわたって正確なコンパレータしきい値を保証 コンパレータのヒステリシスで誤ったリセットを防止 6.0 mA を超える電流でシンクできるリセット出力 放電遅延コンデンサ用の内部クランプダイオードです 1.0 V の入力電圧でのリセット動作を保証 極めて低い待機電流: 9.0 μ A の低電圧 経済的な TO-26AA ● SO-8 及び Micro-8 表面実装パッケージです
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする