onsemi
onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin SOT-23
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(3000個)
仕様
●管理数 : 1●出力ドライバ : アクティブ ロー, プッシュプル●実装タイプ : 表面実装ms●パッケージタイプ : SOT-23●ピン数 : 3●寸法 : 2.9 x 1.3 x 0.94mm●最大リセット閾値電圧 : 4.75V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作供給電圧 Min : 1.2 VV●マイクロプロセッサ監視/リセット回路●On Semiconductor
注文コード
02725671
品番
MAX809LTRG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
仕様
●管理数 : 1●出力ドライバ : アクティブ ロー, プッシュプル●実装タイプ : 表面実装ms●パッケージタイプ : SOT-23●ピン数 : 3●寸法 : 2.9 x 1.3 x 0.94mm●最大リセット閾値電圧 : 4.75V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作供給電圧 Min : 1.2 VV●マイクロプロセッサ監視/リセット回路●On Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応