曜日別特売
24LC64-I/MS マイクロチップ, シリアルEEPROM 64kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP 02725707

マイクロチップ, シリアルEEPROM 64kbit シリアル-I2C AEC-Q100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)
内容量1袋(25個)注文コード02725707品番24LC64-I/MS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198
仕様
●メモリサイズ:64kbit●インターフェースタイプ:シリアル-I2C●パッケージタイプ:MSOP●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:8 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 to 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:3 x 3 x 0.85mm●最大ランダムアクセス時間:900ns●Microchip 64 Kbit シリアル電気的消去 PROM です。2 線式シリアルインターフェイスを備えた 8 K x 8 ビットメモリの単一ブロックとして構成されています。低電圧設計で、最小 1.7 V で動作します。工場プログラミング可能 鉛フリー、 RoHS 適合
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする