NCP508SQ33T1G onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, NCP508SQ33T1G onsemi 02725768

onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, NCP508SQ33T1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02725768
品番
NCP508SQ33T1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
¥78,980
仕様
●出力電流 Max : 250 (Short Circuit)mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 20 mV●ロードレギュレーション : 40 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 1μA●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 2.2 x 1.35 x 1mm●高さ : 1mm●幅 : 1.35mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●最大120 mA●ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする