曜日別特売
UCY2G470MHD ニチコン コンデンサ 47μF, ,400V dc, UCY2G470MHD ニチコン 02725795

ニチコン コンデンサ 47μF, ,400V dc, UCY2G470MHD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
02725795
品番
UCY2G470MHD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
仕様
●静電容量 : 47μF●電圧 : 400V dc●実装タイプ : ラジアル● スルーホール●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 16 Dia. x 20mm●高さ : 20mm●動作温度 Min : -40℃●直径 : 16mm●動作温度 Max : +105℃●リード間隔 : 7.5mm●リップル電流 : 520mA●誘電正接 : 0.24%
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする