- 仕様
- ●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-223●ピン数:4●寸法:6.7 x 3.7 x 1.75mm●長さ:6.7mm●幅:3.7mm●高さ:1.75mm●動作供給電圧 Max:51 V●動作温度 Max:+150 ℃●動作供給電圧 Min:42 V●動作温度 Min:-40 ℃●自動車規格:AEC-Q101●NCV8405 は、 3 Terminal Protection のローサイドスマートディスクリートデバイスです。保護機能には、過電流、過熱、 ESD 、過電圧保護用のドレイン - ゲート間クランプの機能が内蔵されています。このデバイスは、過酷な自動車環境に適しています。短絡保護 自動再起動によるサーマルシャットダウン 誘導型スイッチング用の一体型クランプ ESD保護 dV/dt 耐久性 アナログドライブ機能(ロジックレベル入力) 工場及び変更管理を必要とする車載などの用途には先頭に「 NCV 」の文字を使用します 最終製品 自動車 用途 さまざまな抵抗負荷、誘導負荷、静電容量負荷を切り替えます 電気機械式リレーとディスクリート回路を交換可能 ランプドライバ リレードライバ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応