曜日別特売
NFM21CC471R1H3D 村田製作所 シグナルフィルタ表面実装50 V dc1A NFM21Cシリーズ0805 (2012M)2mm-55℃+125℃はんだパッド2 x 1.25 x 0.85mm MURATA(村田製作所) 02725987

村田製作所 シグナルフィルタ表面実装50 V dc1A NFM21Cシリーズ0805 (2012M)2mm-55℃+125℃はんだパッド2 x 1.25 x 0.85mmNFM21CC471R1H3D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(4000個)
仕様
●静電容量:470pF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●シリーズ:NFM21C●NFMシリーズ. 直流電圧用のEMIフィルタコンデンサ 通信機器、テレビ、カムコーダ用
注文コード
02725987
品番
NFM21CC471R1H3D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980
仕様
●静電容量:470pF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●シリーズ:NFM21C●NFMシリーズ. 直流電圧用のEMIフィルタコンデンサ 通信機器、テレビ、カムコーダ用
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする