- 仕様
- ●メモリサイズ : 1MB●インターフェースタイプ : シリアル-I2C●パッケージタイプ : SOIC●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 128 x 8ビット●動作供給電圧 Min : 1.8 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●最大ランダムアクセス時間 : 400ns●EEPROMシリアルI2C●ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応