曜日別特売
93C46A-I/P マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit 3線 MICROCHIP 02726398

マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit 3線

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
仕様
●メモリサイズ:1kbit●インターフェースタイプ:3線●パッケージタイプ:DFN/TDFN 、 MSOP 、 PDIP 、 SOIC 、 SOT-23 、 TSSOP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:128 x 8ビット●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:4.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:9.27 x 6.35 x 3.3mm●動作温度 Max:+85 ℃ns●Microchip 93CA46A-I/P は、 1 K ビット低電圧シリアル EEPROM ( Electrically Erasable PROM )です。Advanced CMOS テクノロジーにより、低消費電力で不揮発性メモリ用途に最適です。93CA シリーズはすべて、 8 リード PDIP 及び SOIC を含む標準パッケージ、及び 8 リード MSOP / 6 リード SOT-23 / 8 リード 2 x 3 DFN/TDFN / 8 リード TSSOP などの Advanced パッケージで提供されています。すべてのパッケージは鉛フリーつや消しスズ仕上げです。低電力CMOSテクノロジー [Org Pin to Select Word Size for ’ 46C ’ Version] ( 組織ピンを使用して’ 46C ’バージョン 128 x 8 ビット構成 A デバイス (ORG なし ) 64 x 16 ビット構成 B デバイス (ORG なし ) セルフ時限の消去及び書き込みサイクル(自動消去を含む) 自動的にすべて消去(ERAL)後にすべて書き込み(WRAL) 電源オン / オフ時データ保護回路 業界標準3線シリアル入出力 デバイスステータス信号(レディ / ビジー) シーケンシャル読み取り機能 1000000回の消去 / 書き込み データ保持: 200年 RoHS対応 対応温度範囲: - 産業用( I ) -40 → +85 ° C 、 - 自動車( E ) - 40 → +125 ° C
注文コード
02726398
品番
93C46A-I/P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298
仕様
●メモリサイズ:1kbit●インターフェースタイプ:3線●パッケージタイプ:DFN/TDFN 、 MSOP 、 PDIP 、 SOIC 、 SOT-23 、 TSSOP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:128 x 8ビット●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:4.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:9.27 x 6.35 x 3.3mm●動作温度 Max:+85 ℃ns●Microchip 93CA46A-I/P は、 1 K ビット低電圧シリアル EEPROM ( Electrically Erasable PROM )です。Advanced CMOS テクノロジーにより、低消費電力で不揮発性メモリ用途に最適です。93CA シリーズはすべて、 8 リード PDIP 及び SOIC を含む標準パッケージ、及び 8 リード MSOP / 6 リード SOT-23 / 8 リード 2 x 3 DFN/TDFN / 8 リード TSSOP などの Advanced パッケージで提供されています。すべてのパッケージは鉛フリーつや消しスズ仕上げです。低電力CMOSテクノロジー [Org Pin to Select Word Size for ’ 46C ’ Version] ( 組織ピンを使用して’ 46C ’バージョン 128 x 8 ビット構成 A デバイス (ORG なし ) 64 x 16 ビット構成 B デバイス (ORG なし ) セルフ時限の消去及び書き込みサイクル(自動消去を含む) 自動的にすべて消去(ERAL)後にすべて書き込み(WRAL) 電源オン / オフ時データ保護回路 業界標準3線シリアル入出力 デバイスステータス信号(レディ / ビジー) シーケンシャル読み取り機能 1000000回の消去 / 書き込み データ保持: 200年 RoHS対応 対応温度範囲: - 産業用( I ) -40 → +85 ° C 、 - 自動車( E ) - 40 → +125 ° C
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする