LM2931ADT-5.0RKG onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, LM2931ADT-5.0RKG onsemi 02726730

onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, LM2931ADT-5.0RKG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
02726730
品番
LM2931ADT-5.0RKG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
仕様
●出力電流 Max : 100mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 30 mV●精度 : ±3.8%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 0.4mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.73 x 6.22 x 2.38mm●入力電圧 Max : 40 V dcmm●幅 : 6.22mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●最大120 mA●ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする