24LC65/SM マイクロチップ, シリアルEEPROM 64kbit シリアル-I2C MICROCHIP 02726836

マイクロチップ, シリアルEEPROM 64kbit シリアル-I2C24LC65/SM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(90個)
注文コード
02726836
品番
24LC65/SM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
仕様
●メモリサイズ:64kbit●インターフェースタイプ:シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ:SOIJ●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:8 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:6 V●プログラミング電圧:2.5 6V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:5.33 5.38 1.98mm●データ保持:200年●Microchip Technology Inc. 24AA65/24LC65/ 24C65 (244XX65) は、「スマート」な8 x 8シリアル電気消去可能PROMです。電圧動作範囲: 1.8 6.0 V、ピーク書き込み電流: mA @6.0 V、最大読み取り電流: 150 μA @6.0 V、スタンバイ電流: μA 業界標準の2線式バスプロトコルI2C(TM)互換 8バイトのページ、又はバイトモードが利用可能 2ミリ秒の標準の書き込みサイクル時間、バイト又はページ 64バイトの入力キャッシュで高速書き込みロード 同じバスに最大8台のデバイスを接続し、最大512 Kビットの合計メモリが可能 100 kHz (1.8 V:Vcc 4.5 V)及び400 kHz (4.5 V:VCC:6.0 V)互換を含む プログラム可能なブロックセキュリティオプション プログラム可能な耐久性オプション シュミットトリガ、ノイズ抑制のためのフィルタ付き入力 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 セルフ時限の消去 書き込みサイクル 電源オン オフ時データ保護回路 耐久性: 高耐久ブロック用で1千万回のE/Wサイクル、標準耐久ブロック用で百万回のE/Wサイクル 静電気放電保護(ESD): 4000 V
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする