曜日別特売
NCP606MN33T2G onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 6-Pin, NCP606MN33T2G onsemi 02726879

onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 6-Pin, NCP606MN33T2G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02726879
品番
NCP606MN33T2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800
仕様
●出力電流 Max : 675mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 10 mV●ロードレギュレーション : 30 mV%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 0.145mA●ピン数 : 6●出力タイプ : 固定●寸法 : 3 x 3.3 x 0.85mm●高さ : 0.85mm●長さ : 3mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●550 → 800 mA●ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする