曜日別特売
S1741-46R グランドコンタクト HARWIN りん青銅 表面実装使用 5.4 x 3.1 x 2.5mm HARWIN 02727010

グランドコンタクト HARWIN りん青銅 表面実装使用 5.4 x 3.1 x 2.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
02727010
品番
S1741-46R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980
仕様
●シリーズ : EZ-BoardWare●定格電流 : 6A●コンタクトめっき : ニッケルの上に錫●寸法 : 5.4 x 3.1 x 2.5mm●高さ : 2.5mm●長さ : 5.4mm●幅 : 3.1mm●Harwin EZ Boardware SMT RFI / アーススプリングコンタクト. EZ-BoardWare SMTアース / RFIスプリングコンタクトは金属製シールドやフレームと接触している表面実装基板での使用に適しています。 このEZ-BoardWareスプリングコンタクトはシンプルなC形のデザインで●優れたばね特性を発揮し●かん合面としっかり接触します。 このEZ-BoardWare RFI / アースコンタクトは●ワイピングとスライドアクションの両方に適しています。標準自動装着機を使用する自動化要件での使用に最適です。 品番 ; 788-4852 788-4852 及び ; 788-4858 788-4858 は多方向スプリングコンタクトで●垂直及び水平方向に動作する独自のスプリング機能を備えています。 この機能により●シャーシへの基板エッジ接続での使用に最適です。. 特長と利点:. 表面実装基板での使用に最適 優れたばね特性 標準自動装着機を使用する自動化用途向けに設計 ワイピングやスライディング用途に最適 多方向タイプは基板エッジ接続に最適 幅広い作用高さを用意. 用途. EZ-BoardWareアーススプリングコンタクトはコンパクトな大きさのため●アクセスが限られる場所やブラインドメイト用途での使用に最適です。 代表的な用途は●POS追跡●ホームエンターテイメント / 計器パネル●産業用プロセス制御機器●携帯電源装置●モーション制御ユニットなど
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする