MAX809STRG onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin SOT-23 onsemi 02727229

onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin SOT-23

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(3000個)
仕様
●管理数 : 1●出力ドライバ : アクティブ ロー, プッシュプル●実装タイプ : 表面実装ms●パッケージタイプ : SOT-23●ピン数 : 3●寸法 : 2.9 x 1.3 x 0.94mm●最大リセット閾値電圧 : 3V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作温度 Min : -40 ℃V●マイクロプロセッサ監視/リセット回路●On Semiconductor
注文コード
02727229
品番
MAX809STRG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980
仕様
●管理数 : 1●出力ドライバ : アクティブ ロー, プッシュプル●実装タイプ : 表面実装ms●パッケージタイプ : SOT-23●ピン数 : 3●寸法 : 2.9 x 1.3 x 0.94mm●最大リセット閾値電圧 : 3V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作温度 Min : -40 ℃V●マイクロプロセッサ監視/リセット回路●On Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする