曜日別特売
13814 ハーバリウムオイル 5cc アーテック[学校教材・教育玩具] 02729189

ハーバリウムオイル 5cc

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02729189
品番
13814
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥161
販売価格(税別)
¥146

ハーバリウムクラフトにかかせないオイル
ワークショップやイベント、プレゼントに便利な5ccに小分けしたハーバリウムオイルです。
材質:ミネラルオイル。サイズ:150×22mm

用途
図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
本体のみ
材質
ミネラルオイル
形態
1個梱包:容器
サイズ(mm)
150×22
注意
※飲用ではございません。誤って飲用しないようお取り扱いにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする