レディオックハイベイシータ 耐震耐衝撃形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
光束(Lm)13600
内容量1台注文コード02734781品番EHTS08025W/NSAN9
参考基準価格(税別)¥147,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

常時、風の当たる場所、雨の当たる軒下、強い風の吹き抜ける場所、直接日光が当たる場所、腐食性ガスや可燃性ガスの発生する場所、薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。
屋内・軒下でご使用ください。
防爆形ではありません。

質量(kg)
3.5
消費電力(W)
(200V)79.8
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)170.4
光束(Lm)
13600
器具相当
クラス1000 水銀ランプ250W・300W/メタルハライドランプ250W
付属品
落下防止ワイヤ×2本
種別
LED高天井用照明器具 工場施設照明
材質
天面カバー:ポリカーボネート
色
仕上:メタリックシルバー
形
耐震耐衝撃形
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
-30~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
材質(アーム)
ステンレス
光源寿命
60000時間(光束維持率90%)
使用場所
屋内・軒下用
口出線(mm)
ラバーシースケーブル(器具外1500)
グリーン購入法
適合
配光タイプ
広角タイプ
電源ユニット
内蔵形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする