- 質量(kg)
- 3.5
- 消費電力(W)
- (200V)99.2
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- (200V)170.3
- 光束(Lm)
- 16900
- 器具相当
- クラス1500 水銀ランプ400W/メタルハライドランプ300W
- 付属品
- 落下防止ワイヤ×2本
- 種別
- LED高天井用照明器具 工場施設照明
- 材質
- 天面カバー:ポリカーボネート
- 色
- 仕上:メタリックシルバー
- 形
- 耐震耐衝撃形
- 材質(本体)
- アルミダイカスト
- 使用温度範囲(℃)
- -30~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
- 定格入力電圧(V)
- 100~242対応
- 平均演色評価数(Ra)
- 70
- 保護等級
- IP65
- 色温度(K)
- 5000
- 光源色
- 昼白色
- 材質(アーム)
- ステンレス
- 光源寿命
- 60000時間(光束維持率90%)
- 使用場所
- 屋内・軒下用
- 口出線(mm)
- ラバーシースケーブル(器具外1500)
- グリーン購入法
- 適合
- 配光タイプ
- 広角タイプ
- 電源ユニット
- 内蔵形