OSG(オーエスジー)
KeptAコート 小径超硬ドリル 4Dタイプ
AD-MICRO4D 2.26
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
723-0404
注文コード
02744748
品番
AD-MICRO4D 2.26
参考基準価格(税別)
¥5,540
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
KeptAコーティングを採用することで小径穴の連続加工を可能にします。
豊富なサイズバリエーションで様々な小径穴加工に対応します。
用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):
、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:
、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅合金:
、アルミニウム合金鋳物:
、アルミ展伸材:
、チタン合金:◎、インコネル:
トラスコ品番
723-0404
全長(mm)
OAL:46
シャンク長(mm)
LS:31.1
切削径(Φmm)
DC:2.26
フルート長(mm)
LCF:13
材質
超硬合金(Carbide)
ねじれ角(°)
約30
使用可能長さ(mm)
LU:9.1
寸法DCON(mm)
3
寸法差(mm)
先端と肩部寸法差P:0.4