東京堂
迎春凧
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
白
注文コード
02751992
品番
XJ000023-001
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
白
材質
和紙
分類
お正月
寸法(cm)
64×0.5×45
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません