東京堂
両房わらタッセルS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02752019
品番
XJ000492
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
天然素材、稲わら
長さ(cm)
【タッセル部分】9
分類
しめ縄
全長(cm)
105
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません