東京堂
ミュージカルオーナメントA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02752132
品番
XO001143
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリスチレン
色
音符型
分類
クリスマスオーナメント
寸法(cm)
9.5×0.8×16.5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません