東京堂
グリッターボール150
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
レッド
注文コード
02752141
品番
XB004280-003
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリスチレン
色
レッド
分類
クリスマスボール
寸法(Φcm)
15
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません