MAGIQ(東京堂)
フォレシダーピック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1束(3本)
注文コード
02752211
品番
XV006126-003
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。クリスマス用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
レッド
材質
ポリエチレン、実:発泡スチロール
分類
杉 サイプレス
寸法(cm)
30×25
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません