曜日別特売
HW000197 カラス 東京堂 02752247

HW000197 カラス 東京堂 02752247
HW000197 カラス 東京堂 02752247
HW000197 カラス 東京堂 02752247

カラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02752247
品番
HW000197
参考基準価格(税別)¥3,090販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。ハロウィン用としてもおすすめです。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
発泡スチロール、ポリエステル、フェザー、ポリエチレン
質量(kg)
0.09
分類
ハロウィン
寸法(cm)
30×12×20
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする