XV006126-020 フォレシダーピック MAGIQ(東京堂) 02752317

 

XV006126-020 フォレシダーピック MAGIQ(東京堂) 02752317
XV006126-020 フォレシダーピック MAGIQ(東京堂) 02752317
XV006126-020 フォレシダーピック MAGIQ(東京堂) 02752317
XV006126-020 フォレシダーピック MAGIQ(東京堂) 02752317
XV006126-020 フォレシダーピック MAGIQ(東京堂) 02752317
XV006126-020 フォレシダーピック MAGIQ(東京堂) 02752317

フォレシダーピック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1束(3本)
注文コード
02752317
品番
XV006126-020
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。クリスマス用としてもおすすめです。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
ブルーベリー
材質
ポリエチレン、実:発泡スチロール
分類
杉 サイプレス
寸法(cm)
30×25
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする