XO002823 グリッドフェザーオーナメント 東京堂 02752326

XO002823 グリッドフェザーオーナメント 東京堂 02752326
XO002823 グリッドフェザーオーナメント 東京堂 02752326
XO002823 グリッドフェザーオーナメント 東京堂 02752326

グリッドフェザーオーナメント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02752326
品番
XO002823
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
¥719

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリスチレン、塗料
質量(kg)
0.013
色
クリア
分類
クリスマスオーナメント
寸法(cm)
5×1×15.5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする