東京堂
ミニスターアソート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ゴールド
ゴールド
シルバー
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
02752491
品番
XO001099-018
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
ゴールド
仕様
3色×2個
材質
ポリスチレン
分類
クリスマスオーナメント
寸法(cm)
Φ5×1.2
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません