曜日別特売
XB004240-026 セムマットボール40 東京堂 02752649

 

XB004240-026 セムマットボール40 東京堂 02752649
XB004240-026 セムマットボール40 東京堂 02752649

セムマットボール40

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1パック(20個)
注文コード
02752649
品番
XB004240-026
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリスチレン
色
コッパー
分類
クリスマスボール
寸法(Φcm)
4
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする