東京堂
金糸模様入サテンピックS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ホワイト
レッド
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
02753392
品番
JP002320-001
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
ホワイト
材質
ポリエチレン、ナイロン(金糸)、ワイヤー
質量(kg)
0.031
分類
お正月
寸法(cm)
Φ2.5×14.5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません