曜日別特売
JP009520 春うらら扇子ピック 東京堂 02753462

 

JP009520 春うらら扇子ピック 東京堂 02753462
JP009520 春うらら扇子ピック 東京堂 02753462
JP009520 春うらら扇子ピック 東京堂 02753462
JP009520 春うらら扇子ピック 東京堂 02753462
JP009520 春うらら扇子ピック 東京堂 02753462

春うらら扇子ピック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1袋(3本)
注文コード
02753462
品番
JP009520
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
和紙、水引、ピック部分:ワイヤー
分類
オールシーズン
寸法(cm)
9×0.5×4.5×38
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする