東京堂
アステルボール30
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(27個)
色
ブルーグリーン
注文コード
02753489
品番
XB002030-024
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
ブルーグリーン
材質
ポリスチレン
内容
3色 各9コアソート
分類
クリスマスボール
寸法(Φcm)
3
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません