東京堂
セムシャイニーボール40
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
コッパー
レッド
コッパー
ゴールド
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
02753699
品番
XB004040-026
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
コッパー
材質
ポリスチレン
分類
クリスマスボール
寸法(Φcm)
4
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません