東京堂
グロッシースターパーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(12個)
注文コード
02754119
品番
XO000194
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
仕様
2サイズ×2色×各3個
材質
木製、ポリエステル
質量(kg)
0.006
色
ミックス
分類
クリスマスオーナメント
寸法(cm)
Φ2.8~3.8×0.2
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません