東京堂
クラシックホリーピック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
ゴールド
ブラウン
ブルー
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(4本)
注文コード
02754381
品番
XP000399-005
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
ブルー
材質
ポリエステル、発泡スチロール、ポリエチレン
質量(kg)
0.02
分類
デコレーションピック
寸法(cm)
15×7
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません