東京堂
春麗扇ピック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
アカ
アカ
キン
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(3本)
注文コード
02754478
品番
JP001837-003
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
アカ
材質
和紙、水引
分類
お正月
寸法(cm)
16×2×11.5(水引含む)×41
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません