曜日別特売
MH000025-018 プラチナ水引テープ 東京堂 02754846

 

MH000025-018 プラチナ水引テープ 東京堂 02754846
MH000025-018 プラチナ水引テープ 東京堂 02754846
MH000025-018 プラチナ水引テープ 東京堂 02754846
MH000025-018 プラチナ水引テープ 東京堂 02754846

プラチナ水引テープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1巻(3m)
注文コード
02754846
品番
MH000025-018
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
¥939

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
水引
色
キン
分類
水引
寸法(cm)
1.3×0.1×300
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする