曜日別特売
XV000090 ホリーミックスパインガーランド MAGIQ(東京堂) 02754880

XV000090 ホリーミックスパインガーランド MAGIQ(東京堂) 02754880
XV000090 ホリーミックスパインガーランド MAGIQ(東京堂) 02754880
XV000090 ホリーミックスパインガーランド MAGIQ(東京堂) 02754880

ホリーミックスパインガーランド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02754880
品番
XV000090
参考基準価格(税別)¥2,760販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。クリスマス用としてもおすすめです。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエチレン、ワイヤー
質量(kg)
0.081
色
グリーン
分類
松 パイン
寸法(cm)
180×6
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする