FX005455 メタリカミニポインブッシュ MAGIQ(東京堂) 02755099

 

FX005455 メタリカミニポインブッシュ MAGIQ(東京堂) 02755099
FX005455 メタリカミニポインブッシュ MAGIQ(東京堂) 02755099
FX005455 メタリカミニポインブッシュ MAGIQ(東京堂) 02755099
FX005455 メタリカミニポインブッシュ MAGIQ(東京堂) 02755099
FX005455 メタリカミニポインブッシュ MAGIQ(東京堂) 02755099
FX005455 メタリカミニポインブッシュ MAGIQ(東京堂) 02755099
FX005455 メタリカミニポインブッシュ MAGIQ(東京堂) 02755099
FX005455 メタリカミニポインブッシュ MAGIQ(東京堂) 02755099
FX005455 メタリカミニポインブッシュ MAGIQ(東京堂) 02755099

メタリカミニポインブッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02755099
品番
FX005455
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
¥719

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。クリスマス用としてもおすすめです。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエチレン
色
ゴールド
分類
ポインセチア
寸法(cm)
【花】Φ7×22×15
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする