曜日別特売
XJ000493 両房わらタッセルM 東京堂 02755641

 

XJ000493 両房わらタッセルM 東京堂 02755641
XJ000493 両房わらタッセルM 東京堂 02755641
XJ000493 両房わらタッセルM 東京堂 02755641
XJ000493 両房わらタッセルM 東京堂 02755641

両房わらタッセルM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02755641
品番
XJ000493
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
天然素材、稲わら
長さ(cm)
【タッセル部分】12
分類
しめ縄
全長(cm)
110
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする