曜日別特売
JP001837-018 春麗扇ピック 東京堂 02755851

 

JP001837-018 春麗扇ピック 東京堂 02755851
JP001837-018 春麗扇ピック 東京堂 02755851
JP001837-018 春麗扇ピック 東京堂 02755851

春麗扇ピック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
色キン
内容量1袋(3本)注文コード02755851品番JP001837-018
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
キン
材質
和紙、水引
分類
お正月
寸法(cm)
16×2×11.5(水引含む)×41
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする