曜日別特売
JP001839 曙花飾りピック 東京堂 02756192

 

JP001839 曙花飾りピック 東京堂 02756192
JP001839 曙花飾りピック 東京堂 02756192
JP001839 曙花飾りピック 東京堂 02756192

曙花飾りピック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1袋(3本)
注文コード
02756192
品番
JP001839
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
い草、水引、ワイヤー、和紙
分類
お正月
寸法(cm)
12×3×8.5(水引含む)×40
寸法(Φcm)
【花】4、【しめ縄】6
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする