東京堂
テネルスタートップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02756447
品番
XO001355
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエチレン、ワイヤー
色
シャンパンゴールド
分類
クリスマスオーナメント
寸法(cm)
28×9×33
対象
高さ180~300cmまでのツリー向け
寸法(Φcm)
【差し込み部分】5.5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません