曜日別特売
XV000406 ナチュレグリーンガーランド MAGIQ(東京堂) 02756630

 

XV000406 ナチュレグリーンガーランド MAGIQ(東京堂) 02756630
XV000406 ナチュレグリーンガーランド MAGIQ(東京堂) 02756630
XV000406 ナチュレグリーンガーランド MAGIQ(東京堂) 02756630
XV000406 ナチュレグリーンガーランド MAGIQ(東京堂) 02756630

ナチュレグリーンガーランド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02756630
品番
XV000406
参考基準価格(税別)¥4,780販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。クリスマス用としてもおすすめです。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエチレン、ワイヤー
色
グリーン
分類
松 パイン
寸法(cm)
180×20
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする