インフォメーションスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02756901
品番
2354S-K 297×297
参考基準価格(税別)¥49,200販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

支柱がアール形状で、おしゃれな片面サイン用のインフォメーションスタンド。
表示面はプリントした紙を透明板に挟んでセットするだけ!
オフィスや公共施設、店舗の案内表示に。

用途
2354S-K 297×297
材質
フレーム:アルミ押出材 アルマイト仕上、面板:1.5mm透明アクリル/3mm白アクリル、脚部:スチール塗装仕上
質量(kg)
4.2
色
ステン/ベースブラック
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
338×1100×350
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
280×280
用紙寸法(mm)
297×297
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする