フロアスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌々日出荷とは
この商品は材質など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
材質
アタッチメント金具:スチールクロムメッキ仕上、面板:3mm透明アクリル/3mmアルミ複合板(シルバー)、ポール:スチールクロムメッキ仕上、ベース:スチールクロムメッキヘアライン仕上
注文コード
02756937
品番
2303S A3ヨコ
参考基準価格(税別)¥44,800販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980
材質
アタッチメント金具:スチールクロムメッキ仕上、面板:3mm透明アクリル/3mmアルミ複合板(シルバー)、ポール:スチールクロムメッキ仕上、ベース:スチールクロムメッキヘアライン仕上
質量(kg)
4.6
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
420×297
用紙寸法(mm)
A3ヨコ(420×297)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
480× 974~1424×300
注意
※ゆるみ防止のため、ポールとベースの固定に固着剤付きネジを使用していますので、いったんネジを締めるとはずしにくくなります。
※直射日光下では、熱により透明板が変形することがあります。設置場所にご注意下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする