曜日別特売

スーパースクイズピン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長(mm)70
内容量1箱(100本)注文コード02757041品番SSP-670
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

モルタルの浮きを防止

用途
樹脂併用で、強い接着効果が生まれる
全長(mm)
70
取付け物厚(mm)
仕上材厚50以下
材質
ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする