- 用途
- 建設、物流、整備、調理、農作業、交通整理、サバイバルゲーム、バイクや釣りなどのご用途に。
- 付属品
- ChillerX Pro本体、ChillerX Pro水冷ジャケット、水注入チューブ、取扱説明書、安全上のご注意/保証書
- 仕様
- 使用水量:約140ml
- 質量(kg)
- 2
- サイズ
- フリーサイズ(S~3L 胸囲79cm~120cm)
- 使用温度範囲
- 外気温 0~45度※モバイルバッテリーの使用可能温度範囲は40度未満のことが多いため、お使いのモバイルバッテリーの取扱説明書をよく読んで、その範囲内にてお使いください。特に、モバイルバッテリーが直射日光を受けると高温となり、大変危険です。
- 冷却方式
- ペルチェチラー方式
- バッテリー
- (動作確認済みモバイル)MOTTERU MOT-MBSS20001 (20000mAh) MOTTERU MOT-MB25001 (25000mAh) UREEN 90597A (25,000mAh) エレコム EC-C17LBK (20,000mAh) VEER Tank Boost W5001C (56000mAh)
- 動作モード
- MAXモード、ECOモード
- アダプター型式
- 動作確認済みAC:Anker Nano II CIO NovaPort DUO II UREEN Nexode PD 充電器 65W 10334 UREEN Nexode Pro 100W X756 エレコム EC-AC8565BK エレコム EC-AC4465BK バッファロー BSACPD6505C2BK カシムラ DC-062(シガーソケットチャージャー) MOTTERU MOT-DCPD65C2-BK(シガーソケットチャージャー) UREEN 75W USB C カーチャージャー 20467(シガーソケットチャージャー)
- 給電方式
- USB Type-C (DC20V 3A 60W)
- 稼働時間(時間)
- ECOモード: 約3 MAXモード: 約1.4時間※3.85V換算で20,000mAhのPD対応モバイルバッテリー使用時。より大きな容量のモバイルバッテリーを使えば、4時間、6時間といった長時間動作が可能。USB PD(20V 3A)のACアダプターと接続すれば、時間無制限。